MERSEN FERRAZ X1000106 Sulakelinkki, 12V, 125A | CH6CTY 45DB120V125P

MERSEN FERRAZ X1000106 Sulakelinkki, 12V, 125A

Tuote: CH6CTY Malli: X1000106Ristiviite: 45DB120V125P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6706
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)37.01
Laivan leveys (cm)7.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A209346 Sulake, 50A | CH4UAG 45DB240V50P A209346Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B1000570 Sulake, 40A | CH4WHF 45DB175V40P B1000570Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B209301 Sulake, 63A | CH4WHJ 45DB72V63P B209301Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B209347 Sulake, 63A | CH4WHK 45DB240V63P B209347Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C1000571 Sulake, 50A | CH4WKL 45DB175V50P C1000571Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C209302 Sulake, 80A | CH4WKQ 45DB72V80P C209302Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C209348 Linkki, 80A | CH4WKR 45DB240V80P C209348Linkki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ X1000106 Sulakelinkki, 12V, 125A