Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES M2-405 Painemittari 4 tuuman korkea sivu | AA6TYG 14X857

JB INDUSTRIES M2-405-painemittari 4 tuuman korkea sivu

Varastossa
Tuote: AA6TYG Malli: M2-405Ristiviite: 14X857

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4 "korvaava painemittari
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija4"
Mittarin tyyppiNestemäinen
TyyppiKorkea puoli
Työpaine0 ja 800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiTyöpaineHinta
JB INDUSTRIES M2-400 painemittari 4 tuuman matala sivu | AA6TYF 14X856 M2-400sininenMatala sivu0 ja 400 PSI€55.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES M2-405-painemittari 4 tuuman korkea sivu
€55.66 / yksikkö