MERSEN FERRAZ W209365 Sulakelenkki, 36000V, 20A | CH6CRF 45DB360V20PD

MERSEN FERRAZ W209365 Sulakelinkki, 36000V, 20A

Tuote: CH6CRF Malli: W209365Ristiviite: 45DB360V20PD

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6784
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)62
Laivan leveys (cm)7.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A209300 Sulakelenkki, 7200V, 50A | CH4UAF 45DB72V50PD A209300Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G1000253 Sulake, 10A | CH4XMD 45DB240V10PD G1000253Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K1000118 Sulake, 63A | CH4ZDR 45DB360V63PD K1000118Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Q1000261 Sulake, 80A | CH6BBC 45DB240V80PD Q1000261Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ S209293 Sulake, 6.3A | CH6BLW 45DB72V6,3PD S209293Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ S209362 Sulakelinkki, 6.3A | CH6BLY 45DB360V6,3PD S209362Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ T209363 Sulakelenkki, 36000V, 10A | CH6CBM 45DB360V10PD T209363Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ W209365 Sulakelinkki, 36000V, 20A