MERSEN FERRAZ Q1000261 Sulake, 80A

Tuote: CH6BBC Malli: Q1000261Ristiviite: 45DB240V80PD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0753
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)53.01
Laivan leveys (cm)7.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A209300 Sulakelenkki, 7200V, 50A | CH4UAF 45DB72V50PD A209300Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G1000253 Sulake, 10A | CH4XMD 45DB240V10PD G1000253Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K1000118 Sulake, 63A | CH4ZDR 45DB360V63PD K1000118Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ S209293 Sulake, 6.3A | CH6BLW 45DB72V6,3PD S209293Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ S209362 Sulakelinkki, 6.3A | CH6BLY 45DB360V6,3PD S209362Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ T209363 Sulakelenkki, 36000V, 10A | CH6CBM 45DB360V10PD T209363Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ V209295 Sulakelenkki, 7200V, 16A | CH6CMN 45DB72V16PD V209295Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ Q1000261 Sulake, 80A