MERSEN FERRAZ V221439 Sulake, 16A | CH6CMT FR27GB80V16T

MERSEN FERRAZ V221439 Sulake, 16A

Tuote: CH6CMT Malli: V221439Ristiviite: FR27GB80V16T

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)12.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A221444 Sulake, 50A | CH4UAJ FR27GB80V50T A221444Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C221446 Sulake, 80A | CH4WKU FR27GB80V80T C221446Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ R221436 Sulake, 8A | CH6BDP FR27GB80V8T R221436Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ T221438 Sulakkeen ilmaisin, 12A | CH6CBP FR27GB80V12T T221438Sulakkeen ilmaisin-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ X221441 Sulake, 25A | CH6CUE FR27GB80V25T X221441Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Y221442 Sulake, 32A | CH6CWF FR27GB80V32T Y221442Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Z221443 Sulake, 40A | CH6CYF FR27GB80V40T Z221443Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ V221439 Sulake, 16A