Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ USM3I Sulake, 600VAC, 30A, 3-napainen | AG8WVQ

MERSEN FERRAZ USM3I-sulake, 600VAC, 30A, 3-napainen

Varastossa
Tuote: AG8WVQ Malli: USM3I

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria30A
Rungon materiaaliPolyamidi
Nykyinen arvostelu30A
KehystyyppiUSM
SulakeluokkaKääpiö
Korkeus2.32 "
Pituus3.07 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC
Leveys2.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)5.89
Laivan pituus (cm)7.8
Laivan leveys (cm)5.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ USM1 Sulake, 600VAC, 30A, 1 napa | AG8WVK USM1800V10.69 "€13.71
MERSEN FERRAZ USM1I Sulake, 600VAC, 30A, 1 napa | AG8WVL USM1I600V10.69 "€17.84
MERSEN FERRAZ USM2 Sulake, 600VAC, 30A, 2-napainen | AG8WVM USM2800V21.38 "€26.17
MERSEN FERRAZ USM2I Sulake, 600VAC, 30A, 2-napainen | AG8WVN USM2I600V21.38 "€40.94
MERSEN FERRAZ USM3 Sulake, 600VAC, 30A, 3-napainen | AG8WVP USM3800V32.07 "€42.13
MERSEN FERRAZ USM3IN Sulake, 600VAC, 30A, 3-napainen | AG8WVR USM3IN600V32.07 "€157.35
MERSEN FERRAZ USM4 Sulake, 600VAC, 30A, 4-napainen | AG8WVT USM4800V42.76 "€57.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ USM3I-sulake, 600VAC, 30A, 3-napainen
€186.51 / yksikkö