Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CVR-RH-25200 Sulakerasian kansi 250v Punainen / h 110 - 200amp | AC8FCL 39P359

BUSSMANN CVR-RH-25200 sulakelohkon kansi 250v punainen/h 110 - 200 ampeeri

Varastossa
Tuote: AC8FCL Malli: CVR-RH-25200Ristiviite: 39P359
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
€95.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue110 ja 200
Syvyys8.2 "
SulakeluokkaanLuokka R, H
Korkeus3.7 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus8.2 "
Jännite250
Jännitearvot250 VAC
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusIlmaisee / ei osoitaPituusJänniteJännitearvotLeveysHinta
BUSSMANN CVR-RH-25100 Sulakerasian kansi 250v Punainen / h 70 - 100amp | AC8FCK 39P358 CVR-RH-251006.8 "2.8 "Ei-indikoiva6.8 "250250 VAC2"€69.08
BUSSMANN CVR-RH-25400 Sulakerasian kansi 250v punainen / h 225 - 400amp | AC8FCM 39P360 CVR-RH-254009.5 "4.6 "Ei-indikoiva9.5 "250250 VAC3.7 "€154.31
BUSSMANN CVRI-RH-25100 Sulakerasian kansi 250v Punainen / h 70 - 100amp | AC8FCN 39P362 CVRI-RH-251006.8 "2.8 "Ilmaisee6.8 "250250 VAC2"€113.70
BUSSMANN CVRI-RH-25200 Sulakerasian kansi 250v Punainen / h 110 - 200amp | AC8FCP 39P363 CVRI-RH-252008.2 "3.7 "Ilmaisee8.2 "250250 VAC2.7 "€148.40
BUSSMANN CVRI-RH-25400 Sulakerasian kansi 250v punainen / h 225 - 400amp | AC8FCQ 39P364 CVRI-RH-254009.5 "4.6 "Ilmaisee9.5 "250250 VAC3.7 "€206.10
BUSSMANN CVR-RH-60100 Sulakerasian kansi 600v Punainen / h 70 - 100amp | AC8FDM 39P390 CVR-RH-601008.8 "2.9 "Ei-indikoiva8.8 "600600 VAC2"€83.38
BUSSMANN CVR-RH-60200 Sulakerasian kansi 600v Punainen / h 110 - 200amp | AC8FDN 39P391 CVR-RH-6020010.7 "3.6 "Ei-indikoiva10.7 "600600 VAC2.7 "€109.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CVR-RH-25200 sulakelohkon kansi 250v punainen/h 110 - 200 ampeeri
€95.85 / yksikkö