MERSEN FERRAZ STZ240D30BQ ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240 V, 300 kA

Tuote: CH6BYD Malli: STZ240D30BQ
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus2.98 "
KoteloMuovi
Pituus8.47 "
Leveys8.31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Delta Connection

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ STZ208Y30BQ Ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 208/120V, 300kA | CH6BXG STZ208Y30BQ-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ STZ208Y45BQ ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 208/120V, 450kA | CH6BXM STZ208Y45BQ-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ STZ240D20BQ ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240V, 200kA | CH6BXY STZ240D20BQ-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ STZ240D45BQ Ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240V, 450kA | CH6BYJ STZ240D45BQ-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ STZ240S20BQ Ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240/120V, 200kA | CH6BYV STZ240S20BQ-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ STZ240S30BQ Ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240/120V, 300kA | CH6BZA STZ240S30BQ-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ STZ240S45BQ ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240/120V, 450kA | CH6BZF STZ240S45BQ-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ STZ240D30BQ ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240 V, 300 kA