Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ OTS125 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8TLX

MERSEN FERRAZ OTS125 sulake, nopeatoiminen, 600VAC, 125A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8TLX Malli: OTS125

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria125A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu125A
Halkaisija1.81 "
KehystyyppiOTS
SulakeluokkaLuokka K5
Pituus9.63 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)4.93
Laivan leveys (cm)4.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ OTS1 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 1A, 1 napa | AG8TLT OTS11APaperi1A0.81 "5"Nopea toiminta€12.66
MERSEN FERRAZ OTS10 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8TLU OTS1010A-----€12.66
MERSEN FERRAZ OTS100 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 100A, 1 napa | AG8TLV OTS100100APolyTube100A1.31 "7.88 "Nopea toiminta€36.53
MERSEN FERRAZ OTS12 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 12A, 1 napa | AG8TLW OTS1212APaperi12A0.81 "5"Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ OTS15 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 15A, 1 napa | AG8TLY OTS1515A-----€12.31
MERSEN FERRAZ OTS150 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 150A, 1 napa | AG8TLZ OTS150150APolyTube150A1.81 "9.63 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ OTS175 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 175A, 1 napa | AG8TMA OTS175175APolyTube175A1.81 "9.63 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ OTS125 sulake, nopeatoiminen, 600VAC, 125A, 1 napa
€114.79 / yksikkö