MERSEN FERRAZ OTS150 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 150A, 1 napa | AG8TLZ

MERSEN FERRAZ OTS150 sulake, nopeatoiminen, 600VAC, 150A, 1 napa

Tuote: AG8TLZ Malli: OTS150

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria150A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu150A
Halkaisija1.81 "
KehystyyppiOTS
SulakeluokkaLuokka K5
Pituus9.63 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)4.93
Laivan leveys (cm)4.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ OTS1 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 1A, 1 napa | AG8TLT OTS11APaperi1A0.81 "5"Nopea toiminta€12.66
MERSEN FERRAZ OTS10 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8TLU OTS1010A-----€12.66
MERSEN FERRAZ OTS100 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 100A, 1 napa | AG8TLV OTS100100APolyTube100A1.31 "7.88 "Nopea toiminta€36.53
MERSEN FERRAZ OTS12 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 12A, 1 napa | AG8TLW OTS1212APaperi12A0.81 "5"Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ OTS125 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8TLX OTS125125APolyTube125A1.81 "9.63 "Nopea toiminta€114.79
MERSEN FERRAZ OTS15 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 15A, 1 napa | AG8TLY OTS1515A-----€12.31
MERSEN FERRAZ OTS175 Sulake, Nopeatoiminen, 600VAC, 175A, 1 napa | AG8TMA OTS175175APolyTube175A1.81 "9.63 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ OTS150 sulake, nopeatoiminen, 600VAC, 150A, 1 napa