MERSEN FERRAZ N076165 Sulake, 315A | CH6AKQ

MERSEN FERRAZ N076165 Sulake, 315A

Tuote: CH6AKQ Malli: N076165

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6101
Laivan korkeus (cm)9.19
Laivan pituus (cm)20.19
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ D076064 Sulake, 200A | CH4WYE D076064-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D076156 Sulake, 315A | CH4WYF D076156-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E076157 Sulake, 350A | CH4XBN E076157-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J076092 Sulake, 450A | CH4ZAZ J076092-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L097829 Sulake, 230A | CH4ZFV L097829-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ R076168 Sulake | CH6BCY R076168-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ T076170 Sulake, 500A | CH6CAZ T076170-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ N076165 Sulake, 315A