Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Jakolohkon kansi, muovia, 1 napa | AF8EBG 25CC03

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 jakelulohkon kansi, muovia, 1 napa

Varastossa
Tuote: AF8EBG Malli: MPDBC6869Ristiviite: 25CC03
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
€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
AC-jänniteluokitus1000V
Syvyys0.87 "
Korkeus0.08 "
Pituus6.07 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Jännite1000 V
AsennustyyppiSuora paneelikiinnitys
Napojen lukumäärä1
ErityisominaisuudetTarjoa kuollut suoja
TyyppiMuovi
Leveys2.57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.93
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz MPDBC6869 -jakolohkon kansi sulkee ja suojaa sähköpaneelien jakelulohkoja. Se suojaa tahattomalta kosketukselta ja tarjoaa sähköturvallisuutta asennuksissa. Siinä on polykarbonaattirakenne ja suora paneeliasennus. Tämä muovinen jakolohkon kansi suojaa etutasolta ja parantaa turvallisuutta suojaamalla tahattomalta kosketukselta. Tämä kansi suojaa tehokkaasti sähköpaneelien jakelulohkoja ja varmistaa, että jännitteiset komponentit eivät pääse käsiksi onnettomuuksien ja sähkövaarojen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän jakelulohkon kannessa kuollut etutasuoja?

A. Edessä oleva suojaus viittaa kannen kykyyn estää fyysinen kosketus jännitteisten sähkökomponenttien kanssa, mikä varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

K. Sopiiko hänen kansi vain yksinapaisille jakelulohkoille?

V. Kyllä, Mersen Ferraz MPDBC6869 -jakolohkon kansi on suunniteltu käytettäväksi yksinapaisten jakolohkojen kanssa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa jakelulohkon kantta?

A.

  • Valitse ympäristöön sopivat kestävät ja eristävät materiaalit.
  • Varmista yhteensopivuus haluamasi kiinnitystyypin kanssa.
  • Tarkista, tarjoaako se riittävän suojan pölyltä, kosteudelta ja tahattomalta kosketukselta.
  • Tarkista, mahdollistaako kansi helpon pääsyn tarvittaessa.
  • Etsi eturintaman suoja- ja turvallisuussertifikaatit.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 jakelulohkon kansi, muovia, 1 napa
€15.19 / yksikkö