MERSEN FERRAZ K302781 Sulakelenkki, 4A | CH4ZFA FR10AM69V4

MERSEN FERRAZ K302781 Sulakelinkki, 4A

Tuote: CH4ZFA Malli: K302781Ristiviite: FR10AM69V4

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0824
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)8.1
Laivan leveys (cm)5.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ H302779 Sulakelinkki, 1A | CH4YUJ FR10AM69V1 H302779-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J302780 Sulakelinkki, 2A | CH4ZCX FR10AM69V2 J302780-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L302782 Sulakelinkki, 6A | CH4ZHG FR10AM69V6 L302782-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M302783 Sulakelinkki, 8A | CH4ZLT FR10AM69V8 M302783-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ P302785 Sulakelinkki, 12A | CH6AVC FR10AM69V12 P302785-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ K302781 Sulakelinkki, 4A