Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETROCHEM PG LCH-100 Monikäyttörasva, Litiumkompleksi, Tan, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 302 Deg F Max. Käyttölämpötila | CT7QKE 45VF85

PETROCHEM PG LCH-100 monikäyttörasva, litiumkompleksi, vaaleanruskea, 14 unssia, Nlgi Grade 2, 302 astetta F Max. Käyttölämpötila

Varastossa
Tuote: CT7QKE Malli: PG LCH-100Ristiviite: 45VF85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PETROCHEM FOODSAFE SYNGEL FG-750 korkean lämpötilan rasva, Syngel FG-750, valkoinen, 14 oz, NLGI Grade 2 | CT7QJY 3NLK4 FOODSAFE SYNGEL FG-750Korkean lämpötilan rasva€154.06
PETROCHEM FOODSAFE SYNGEL FG-750-005 korkean lämpötilan rasva, valkoinen, 5 gal, NLGI Grade 2, NSF-luokitus H1 elintarvikelaatu | CT7QJZ 6HXJ1 ELINTARVIKETURVALLINEN SYNGEL FG-750-005Korkean lämpötilan rasva€4,452.43
PETROCHEM PG LCH-220 Monikäyttörasva, Litiumkompleksi, Tan, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 285 Deg F Max. Käyttölämpötila | CT7QKA 45VF84 PG LCH-220Monikäyttöinen rasva€69.89
PETROCHEM FOODSAFE PETRO-GARD FMG-2 monikäyttörasva, Petro-Gard Fmg-2, alumiinikompleksi, valkoinen, 14 Oz, Nlgi Grade 2 | CT7QKB 3NLK5 ELINTARVIKETURVALLINEN PETRO-GARD FMG-2Monikäyttöinen rasva€59.97
PETROCHEM PETRO-GARD FMG-1 Monikäyttörasva, Valkoinen, 14 Oz, Nlgi Grade 1, Nsf Rating H1 Food Grade | CT7QKC 45VF83 PETRO-GARD FMG-1Monikäyttöinen rasva€59.97
PETROCHEM FOODSAFE PETRO-GARD FMG-2-005 Monikäyttörasva, Valkoinen, 5 Gal, Nlgi Grade 2, Nsf Rating H1 Food Grade | CT7QKD 6HXJ2 ELINTARVIKETURVALLINEN PETRO-GARD FMG-2-005Monikäyttöinen rasva€2,352.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETROCHEM PG LCH-100 monikäyttörasva, litiumkompleksi, vaaleanruskea, 14 unssia, Nlgi Grade 2, 302 astetta F Max. Käyttölämpötila
€69.89 / yksikkö