MERSEN FERRAZ HP6J90 Sulake, 600 VDC, 90A, gPV-luokka | CH4YYX

MERSEN FERRAZ HP6J90 sulake, 600 VDC, 90A, gPV-luokka

Tuote: CH4YYX Malli: HP6J90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääpiösulake
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu90A
Halkaisija1.08 "
Sulakeluokkaaurinkosähkö
Pituus4.62 "
AsennusKlipsi tai pultattu
NopeusgPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)13.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ HP6J100 Sulake, 600 VDC, 100A, gPV-luokka | CH4YYD HP6J100100A1.08 "Sulake4.62 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP6J110 Sulake, 600 VDC, 110A, gPV-luokka | CH4YYE HP6J70 HP6J110110A1.63 "Sulake5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP6J125 Sulake, 600 VDC, 125A, gPV-luokka | CH4YYF HP6J80 HP6J125125A1.63 "Sulake5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP6J150 Sulake, 600 VDC, 150A, gPV-luokka | CH4YYG HP6J150150A1.63 "Sulake5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP6J175 Sulake, 600 VDC, 175A, gPV-luokka | CH4YYH HP6J175175A1.63 "Kääpiösulake5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP6J200 Sulake, 600 VDC, 200A, gPV-luokka | CH4YYJ HP6J200200A1.63 "Kääpiösulake5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP6J225 Sulake, 600 VDC, 225A, gPV-luokka | CH4YYK HP6J225225A2.13 "Kääpiösulake7.13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ HP6J90 sulake, 600 VDC, 90A, gPV-luokka