MERSEN FERRAZ H301054 Sulake, 800A | CH4YUF A130UD73TTI800

MERSEN FERRAZ H301054 Sulake, 800A

Tuote: CH4YUF Malli: H301054Ristiviite: A130UD73TTI800

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)11

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A300564 Sulake, 315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A A300564Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300633 Sulakelinkki, 1250V, 550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A301047 Sulake, 350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300565 Sulake, 350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300680 Sulake, 315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B301048 Sulake, 400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B301301 Sulake, 1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ H301054 Sulake, 800A