Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F219 automaattinen tippumaton suutin | AA6ZBE

WESTWARD 15F219 automaattinen tippumaton suutin

Varastossa
Tuote: AA6ZBE Malli: 15F219

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tippumaton suutin
Asennuspää (tuumaa)1/4 "FNPT
Tuloaukko1/4 "FNPT
Max. Paine870 PSI
pistorasiasuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F219 automaattinen tippumaton suutin
€40.52 / yksikkö