MERSEN FERRAZ H093157 Sulake, 10A

Tuote: CH4YRY Malli: H093157

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6052
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)4.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ D076639 Sulake, 60A | CH4WYG D076639-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E076640 Sulake, 500A | CH4XBP E076640-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J080186 DC-sulake | CH4ZBC J080186-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L079452 Sulake, 2000V, 32A | CH4ZFP L079452-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ N079454 Sulake, 50A | CH6AKW N079454-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ P221135 Sulake, 0.8A, 2000V | CH6ATM P221135-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Q079456 Sulake, 80A | CH6BAQ Q079456-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ H093157 Sulake, 10A