MERSEN FERRAZ GSA-V2-1/2 Aikaviivesulake, 250V, 2.5A, 6 x 32mm Koko | CH4YJE

MERSEN FERRAZ GSA-V2-1/2 aikaviivesulake, 250 V, 2.5 A, koko 6 x 32 mm

Tuote: CH4YJE Malli: GSA-V2-1/2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliKeraaminen
Nykyinen arvostelu2.5A
Halkaisija0.25 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus4.25 "
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GSA-V1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 6 x 32mm Koko | CH4YHL GSA-V1/10250V0.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSA-V1/16 Aikaviivesulake, 250V, 0.063A, 6 x 32mm Koko | CH4YHM GSA-V1/16250V0.0625A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSA-V1/2 Aikaviivesulake, 250V, 0.5A, 6 x 32mm Koko | CH4YHN GSA-V1/2250V0.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSA-V1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 6 x 32mm Koko | CH4YHP GSA-V1/4250V0.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSA-V1/8 Aikaviivesulake, 250V, 0.125A, 6 x 32mm Koko | CH4YHQ GSA-V1/8250V0.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSA-V10 Aikaviivesulake, 250V, 10A, 6 x 32mm Koko | CH4YHR GSA-V10250V10A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSA-V1-1/2 Aikaviivesulake, 250V, 1.5A, 6 x 32mm Koko | CH4YHT GSA-V1-1/2250V1.5A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSA-V2-1/2 aikaviivesulake, 250 V, 2.5 A, koko 6 x 32 mm