HALLOWELL WCEP1872W-RO Kaapin päätypuu Puu D 18 tuumaa H 72 tuumaa | AD8FLM 4JWY3

HALLOWELL WCEP1872W-RO Lokeron päätypaneeli Puinen D 18 tuumaa K 72 tuumaa

Tuote: AD8FLM Malli: WCEP1872W-RORistiviite: 4JWY3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€673.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmis päätypaneeli
VäriRed Oak
MateriaaliHuonekalujen vaneri ja viilu
kokonaisleveys3 / 4 "
AlaluokkaValmis päätypaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)185.42
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL WCEP1872W-RO Lokeron päätypaneeli Puinen D 18 tuumaa K 72 tuumaa
€673.40 / yksikkö