Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ GGX3/10 Fuse, Fast Acting, 250V, 0.3A, 1/4 x 1 Inch Size | CH4YEB

MERSEN FERRAZ GGX3/10 sulake, nopeatoiminen, 250 V, 0.3 A, 1/4 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CH4YEB Malli: GGX3/10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliKeraaminen
Nykyinen arvostelu0.3A
Halkaisija0.25 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus1"
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ GGX1 sulake, nopeatoiminen, 250V, 1A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDN GGX1250V1ANopea toiminta€1.32
MERSEN FERRAZ GGX1/2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDP GGX1/2250V0.5ANopea toiminta€1.53
MERSEN FERRAZ GGX10 sulake, nopeatoiminen, 32V, 10A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDQ GGX1032V10ANopea toiminta€1.32
MERSEN FERRAZ GGX1-1/2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 1.5A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDR GGX1/2 GGX1-1/2250V1.5ANopea toiminta€1.32
MERSEN FERRAZ GGX1-1/4 sulake, nopeatoiminen, 250V, 1.25A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDT GGX1-1/4250V1.25ANopea toiminta€1.32
MERSEN FERRAZ GGX12 sulake, nopeatoiminen, 32V, 12A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDU GGX1232V12ANopea toiminta€1.32
MERSEN FERRAZ GGX15 Sulake, Nopeatoiminen, 32V, 15A, 1/4 x 1 tuuman koko | CH4YDV GGX1532V15ANopea toiminta€1.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGX3/10 sulake, nopeatoiminen, 250 V, 0.3 A, 1/4 x 1 tuuman koko
€1.88 / yksikkö