MERSEN FERRAZ GGA3/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.75A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXP GGA4/10

MERSEN FERRAZ GGA3/4 viivesulake, 250 V, 0.75 A, 5 x 20 mm lasia

Tuote: CH4XXP Malli: GGA3/4Ristiviite: GGA4/10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu0.75A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GGA1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXB GGA1/10250V0.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA1/2 Aikaviivesulake, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXC GGA2/10 GGA1/2250V0.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXD GGA1/4250V0.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA1/8 Aikaviivesulake, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXE GGA1/8250V0.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA1-1/2 Aikaviivesulake, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXF GGA1-1/2250V1.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA1-1/4 Aikaviivesulake, 250V, 1.25A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXG GGA1-1/4250V1.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA1-6/10 Aikaviivesulake, 250V, 1.6A, 5 x 20mm Lasi | CH4XXH GGA1-6/10250V1.6A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGA3/4 viivesulake, 250 V, 0.75 A, 5 x 20 mm lasia