MERSEN FERRAZ GFN3/10 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.3A | CH4XWM

MERSEN FERRAZ GFN3/10 Time Delay Midget -sulake, 250 V, 0.3 A

Tuote: CH4XWM Malli: GFN3/10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu0.3A
Halkaisija0.41 "
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan korkeus (cm)5.38
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Visuaalinen osoitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNykyinen arvosteluJänniteHinta
MERSEN FERRAZ GFN10 aikaviiveen sulake, 125VAC, 10A, 1 napa | AG8NVX GFN 10250V10A10A125V-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GFN15 Time Delay Midget sulake, 125VAC, 15A, 1 napa | AG8NVY GFN 15125V15A15A125V€16.93
MERSEN FERRAZ GFN3 Time Delay Midget sulake, 250VAC, 3A, 1 napa | AG8NVZ GFN 3250V3A3A250V€15.60
MERSEN FERRAZ GFN4 Time Delay Midget sulake, 250VAC, 4A, 1 napa | AG8NWA GFN 4250V4A4A250V-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GFN5 Time Delay Midget sulake, 250VAC, 5A, 1 napa | AG8NWB GFN 5250V5A5A250V-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GFN8/10 Time Delay Midget-sulake, 250VAC, 0.8A, 1 napa | AG8NWC GFN 8/10250V0.8A0.8A250V-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GFN1 Aikaviive Midget-sulake, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN 1250V-1A-€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GFN3/10 Time Delay Midget -sulake, 250 V, 0.3 A