MERSEN FERRAZ GFN-sarjan kääpiösulakkeet, aikaviive


Suodattaa
Rungon materiaali: PolyTube , Halkaisija: 0.41 " , Kehyksen tyyppi: Gfn , Pituus: 1.5 " , Asennus: Leikata , Napojen lukumäärä: 1 , Nopeus: Aikaviive
TyyliMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNykyinen arvosteluJänniteHinta (ei alv)
A
GFN 30
32V-30A-€15.60
B
GFN 25
32V-25A-€16.93
C
GFN 20
32V-20A--
Tarjouspyyntö
D
GFN 15
125V15A15A125V€16.93
E
GFN3-2/10
250V-3.2A--
Tarjouspyyntö
F
GFN 10
250V10A10A125V-
Tarjouspyyntö
G
GFN 5
250V5A5A250V-
Tarjouspyyntö
H
GFN 1/2
250V-0.5A-€16.93
I
GFN1-1/2
250V-1.5A--
Tarjouspyyntö
J
GFN 1/10
250V-0.1A-€16.93
K
GFN 3
250V3A3A250V€15.60
L
GFN 1/4
250V-0.25A-€16.93
M
GFN 12
250V-0.5A-€16.93
Tarjouspyyntö
N
GFN 8/10
250V0.8A0.8A250V-
Tarjouspyyntö
O
GFN 2
250V-2A-€16.93
P
GFN 2/10
250V-0.2A-€16.93
Q
GFN4-1/2
250V-4.5A--
Tarjouspyyntö
R
GFN 6/10
250V-0.6A--
Tarjouspyyntö
S
GFN3-1/2
250V-3.5A-€16.93
T
GFN 3/10
250V-0.3A--
Tarjouspyyntö
U
GFN1-4/10
250V-1.4A--
Tarjouspyyntö
V
GFN2-1/4
250V-2.25A-€16.93
W
GFN2-1/2
250V-2.5A--
Tarjouspyyntö
X
GFN1-8/10
250V-1.8A-€16.93
Y
GFN1-1/8
250V-1.125A-€16.93
Z
GFN 1/8
250V-0.125A--
Tarjouspyyntö
A1
GFN 1
250V-1A-€16.93
B1
GFN 4
250V4A4A250V-
Tarjouspyyntö
C1
GFN 8
250V-8A-€16.93
D1
GFN 7
250V-7A-€16.93
E1
GFN 6
250V-6A--
Tarjouspyyntö
F1
GFN5-6/10
250V-5.6A-€16.93
G1
GFN 4/10
250V-0.4A-€16.93
H1
GFN1-6/10
250V-1.6A--
Tarjouspyyntö
I1
GFN 15/100
250V-0.15A--
Tarjouspyyntö
J1
GFN6-1/4
250V-6.25A-€12.66

GFN-sarjan kääpiösulakkeet, aikaviive

Mersen Ferraz GFN -sarjan kääpiösulakkeet on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Nämä sulakkeet ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat aikaviiveominaisuuden käsitelläkseen tilapäisiä korkeita syöttövirtoja ilman tarpeetonta laukaisua. Niissä on palaneen sulakkeen ilmaisin tilan tarkistamiseksi visuaalisen ilmaisun avulla. Näitä sulakkeita voidaan käyttää jopa 80 asteen lämpötiloissa. Niitä on 0.8, 3, 4, 5 ja 10 A ampeeriluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?