MERSEN FERRAZ G075722 Sulake, 440V, 10A | CH4XLV

MERSEN FERRAZ G075722 Sulake, 440V, 10A

Tuote: CH4XLV Malli: G075722

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)10.69
Laivan leveys (cm)7.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ F075721 Sulake, 8A, 400V | CH4XDM F075721-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H075723 Sulake, 440V, 16A | CH4YRN H075723-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H098562 Sulake, 440V, 125A | CH4YTB H098562-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J075724 Sulake, 440V, 25A | CH4ZAV J075724-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K099507 Sulake, 100A, 440V | CH4ZDQ K099507-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M075704 Sulake, 440V, 250A | CH4ZHQ M075704-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M221133 Sulake, 440V, 63A | CH4ZKF M221133-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ G075722 Sulake, 440V, 10A