MERSEN FERRAZ DCT7-H Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 7A, Kaksoisreikäkiinnitys | CH4XBJ

MERSEN FERRAZ DCT7-H sulake, nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 7A, kaksoisreikäkiinnitys

Tuote: CH4XBJ Malli: DCT7-H

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus750V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu7A
Halkaisija0.41 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.56 "
AsennusPC-kiinnitys
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.11
Laivan pituus (cm)20.65
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ DCT10-2 Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 10A, Holkkikiinnitys | CH4XAF DCT4-2 DCT10-210A1.5 "Leikata€40.17
MERSEN FERRAZ DCT10-H Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 10A, Kaksoisreikäkiinnitys | CH4XAG DCT10-H10A1.56 "PC-kiinnitys-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ DCT1-2 Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 1A, Holkkikiinnitys | CH4XAH DCT1-21A1.5 "Leikata€33.85
MERSEN FERRAZ DCT12-2 Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 12A, Holkkikiinnitys | CH4XAJ DCT5-2 DCT12-212A1.5 "Leikata€31.64
MERSEN FERRAZ DCT12-H Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 12A, Kaksoisreikäkiinnitys | CH4XAK DCT12-H12A1.56 "PC-kiinnitys-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ DCT15-2 Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 15A, Holkkikiinnitys | CH4XAL DCT6-2 DCT15-215A1.5 "Leikata€35.52
MERSEN FERRAZ DCT15-H Sulake, Nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 15A, Kaksoisreikäkiinnitys | CH4XAM DCT15-H15A1.56 "PC-kiinnitys-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ DCT7-H sulake, nopeatoiminen, 750VAC/1000 VDC, 7A, kaksoisreikäkiinnitys