Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK3 Petri Dish Polystyrene 160ml - Pakkaus 12 | AE6CFR

APPROVED VENDOR 5PTK3 petrimalja polystyreeni 160 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CFR Malli: 5PTK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Mitat100 x 20 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus160 ml
Tilavuus160 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK0 Petri Dish Polystyrene 41ml - Pakkaus 12 | AE6CFN 5PTK060 x 16 mm41mL€6.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK2 Petri Dish Polystyrene 92ml - Pakkaus 12 | AE6CFQ 5PTK2-92 ml€10.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK4 Petri Dish polystyreeni 212ml - pakkaus 12 | AE6CFT 5PTK4120 x 21 mm212 ml€14.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTK3 petrimalja polystyreeni 160 ml - 12 kpl pakkaus
€8.36 / yksikkö