VESTIL CNVX-WO-24 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 24 tuuman leveys, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PKM Malli: CNVX-WO-24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys25 - 30 jalkaa
taustaHeavy Duty muovinen takaosa
VäriHopea
Syvyys26 "
Dome korkeus5"
Korkeus5"
SisältääKolminkertainen teleskooppikiinnike
Sisällä ulkonaulko-
Pituus26 "
Lens MaterialAkryyli
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
ShapePyöristetty
TyyppiDomevex
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9002904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaSyvyysKorkeusSisältääSisällä ulkonaLeveysHinta
VESTIL CNVX-W-16 Akryyli Deep Indoor, Kupera peili, Sisä, 16 tuuman leveys, hopea | AG7PKH CNVX-W-1616 - 20 jalkaaKovalevy takaosa18 "4"Kaksinkertainen teleskooppikiinnikesisä-16 "€141.71
VESTIL CNVX-W-24 Akryyli syvä sisä, kupera peili, sisä, 24 tuuman leveys, hopea | AG7PKJ CNVX-W-2425 - 30 jalkaaKovalevy takaosa26 "5"Yksittäinen teleskooppikiinnikesisä-24 "€208.85
VESTIL CNVX-W-32 Akryyli Deep Indoor, Kupera peili, Sisä, 32 tuuman leveys, hopea | AG7PKK CNVX-W-3235 - 40 jalkaaKovalevy takaosa36 "7"Yksittäinen teleskooppikiinnikesisä-32 "€396.42
VESTIL CNVX-WO-16 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 16 tuuman leveys, hopea | AG7PKL CNVX-WO-1616 - 20 jalkaaHeavy Duty muovinen takaosa18 "4"Kaksinkertainen teleskooppikiinnikeulko-16 "€181.69
VESTIL CNVX-WO-32 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 32 tuuman leveys, hopea | AG7PKN CNVX-WO-3235 - 40 jalkaaHeavy Duty muovinen takaosa36 "7"Kolminkertainen teleskooppikiinnikeulko-32 "€413.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CNVX-WO-24 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 24 tuuman leveys, hopea
€327.75 / yksikkö