MERSEN FERRAZ C076638 Irrota sulake, 20A

Tuote: CH4WKA Malli: C076638

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6746
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A079442 Sulake, 125A | CH4TLA A079442-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B079443 Sulake, 160A | CH4WGX B079443-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D079445 Sulake, 1200V, 215A | CH4WYJ D079445-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ F079447 Sulake, 630A | CH4XDU F079447-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G079448 Sulake, 800A | CH4XLZ G079448-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H079449 Sulake, 840A | CH4YRV H079449-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K079428 Sulake, 160A | CH4ZDJ K079428-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ C076638 Irrota sulake, 20A