VESTIL FM-3066 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuuman rampin leveys

Tuote: AG7TEL Malli: FM-3066
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,941.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointitason reuna
Puskurin korkeus18 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio15 "
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys8"
Koko30000 lbs.
VäriRuskea
Korkeus18 "
SisältääLaiteasetukset
AsennustapaPysyvä asennus Face of Dockiin
Pituus15 "
Huuliprojektio14.81 "
Kantavuus30000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella5"
Max. Palvelu telakan alla5"
MittayksikötJOKA
KäyttötilaKäyttökahva/mekaaninen
Levyn pituus27 sisään.
Platform Pituus29.81 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.38 "
Alustan leveys66 "
Rampin leveys66 "
Ramping pituus29 13 / 16 "
Palvelualue Dockin yläpuolella5"
Palvelualue telakan alla5"
Leveys93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 298.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)236.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuuliprojektioKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL FM-2072 telakointiasema mekaaninen, 72 tuuman rampin leveys | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,116.31
Tarjouspyyntö
VESTIL FM-2066 telakointiasema mekaaninen, 66 tuuman rampin leveys | AE7KVX 5Z151 FM-206614 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,020.73
VESTIL FM-0648 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 6000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman rampin leveys | AG7TEG FM-064813.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€1,949.93
Tarjouspyyntö
VESTIL FM-2078 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 20000 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa rampin leveys | AG7TEH FM-207814 "20000 lbs.29 "78 "105 "€2,903.16
Tarjouspyyntö
VESTIL FM-2566 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 25000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuuman rampin leveys | AG7TEJ FM-256614 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,066.90
Tarjouspyyntö
VESTIL FM-2572 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 25000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman rampin leveys | AG7TEK FM-257214 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,141.20
Tarjouspyyntö
VESTIL FM-3072 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman rampin leveys | AG7TEM FM-307214.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€3,317.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FM-3066 Mekaaninen Edge-o-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuuman rampin leveys
€2,941.88 / yksikkö