Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ ATDR2 Sulake Atdr 2 Amp 600vac 1p | AG8LVD

MERSEN FERRAZ ATDR2 sulake Atdr 2 Amp 600vac 1p

Varastossa
Tuote: AG8LVD Malli: ATDR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Ampeeria2A
KehystyyppiATDR
Napojen lukumäärä1
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz ATDR2 -sulaketta käytetään sähköpiireissä antamaan tarkka aikaviivesuoja ylivirtaolosuhteita vastaan, mikä varmistaa herkkien koneiden ja laitteiden keskeytymättömän toiminnan. Tätä sulaketta käytetään pienissä moottoreissa, kontaktoreissa, valaistuksessa, lämmityksessä ja yleiskuormissa sekä haaroituspiirien suojissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä sulakkeessa on aikaviive moottorin käynnistyssyöttövirtojen huomioon ottamiseksi, ja siinä on parannettu pyöräilykyky moottorin toistuviin käynnistyksiin/pysäytyksiin ilman häiritsevää sulakkeen avautumista.
  • Tämä sulake tarjoaa korkean virranrajoituskyvyn matalalle huippuläpivirtausvirralle.
  • Se tarjoaa hylkäystyylisen suunnittelun, joka estää vaihtovirheet, kun sitä käytetään suositeltujen sulakelohkojen kanssa.
  • Tämä sulake tarjoaa lasikuiturungon, joka takaa mittavakauden ankarissa teollisuusolosuhteissa.
  • Siinä on korkealaatuinen piidioksiditäyteaine, joka varmistaa nopean kaaren sammutuksen ja optimaalisen virranrajoituksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko ATDR2-sulakkeessa turva- tai tunnistusominaisuuksia?

V. Kyllä, siinä on näkyvä oranssi etiketti, joka helpottaa tunnistamista, ja metallikuvioitu päivämäärä- ja luettelonumerot jäljitettävyyttä ja kestävää tunnistamista varten.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun asennat tai vaihdan ATDR2-sulaketta?

A.

  • Kytke virta pois päältä katkaisemalla virtalähde ja tarkistamalla sen tila.
  • Noudata lukitus-/tagout-menettelyjä estääksesi virran vahingossa palautumisen.
  • Varmista, että sinulla on oikea vaihtosulake oikeilla arvoilla.
  • Tarkista silmämääräisesti sulakkeenpidin tai -lohko vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
  • Pura kondensaattorit turvallisesti sähköiskujen estämiseksi.
  • Noudata valmistajan asennus- ja vaihto-ohjeita.
  • Anna laitteen jäähtyä, jos se on ollut äskettäin käytössä.
  • Käytä momenttiavainta tai suositeltuja momenttiarvoja sulakkeen kiinnittämiseen.
  • Varmista, että piiri ei ole ylikuormitettu ja korjaa taustalla olevat ongelmat, jotka aiheuttavat toistuvia sulakkeen palamista.
  • Tarkasta johdot vaurioiden tai kulumisen varalta piirin parissa työskentelemisen aikana.
  • Pidä lähellä sopiva sammutin sähköpalojen varalta.

K. Mitä eroa on viivesulakkeella ja nopeasti toimivalla sulakkeella?

V. Aikaviivesulakkeessa on sisäänrakennettu viive, joka kestää tilapäisiä virtapiikkejä, mikä varmistaa laitteiden sujuvan käynnistymisen, kun taas nopeasti toimivat sulakkeet reagoivat välittömästi ylivirtoihin ja tarjoavat nopean suojan oikosulkuja ja ylikuormituksia vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräHinta
MERSEN FERRAZ ATDR1 Aikaviivesulake, 600VAC/300 VDC, 1A, luokka CC, 1 napa | AG8LUP ATDR11A1AAikaviive sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1/2 Aikaviivesulake, 600V, luokka CC, 1 napa | AG8LUQ ATDR1 / 20.5A-Aikaviive sulake€23.69
MERSEN FERRAZ ATDR1/4 Sulake Atdr 0.25 A 600vac 1p | AG8LUR ATDR1 / 40.25A-Sulake€23.69
MERSEN FERRAZ ATDR10 Sulake Atdr 10 A 600vac 1p | AG8LUT ATDR1010A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/2 Sulake Atdr 1.5 A 600vac 1p | AG8LUU ATDR1-1 / 21.5A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/4 Sulake Atdr 1.25 A 600vac 1p | AG8LUV ATDR1-1 / 41.25A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/8 Sulake Atdr 1.125 Amp 600vac 1p | AG8LUW ATDR1-1 / 81.125A-Sulake€13.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATDR2 sulake Atdr 2 Amp 600vac 1p
€23.69 / yksikkö