Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 008599AS Spiraalikärkihana, 3/4-10 koko, H3 Limit, 3 huilua, pistoke, kirkas | AH9CMD 39TA76

REGAL 008599AS Spiraalikärkihana, koko 3/4-10, H3 raja, 3 huilua, pistoke, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMD Malli: 008599ASRistiviite: 39TA76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.25 "
Varsi Dia.0.59 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2453
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräPikin halkaisijan rajatKierteen kokoKiertyyppiHinta
REGAL 008005AS Spiraalikärkihana, #0-80 UNF, H1 Limit, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQM 008005AS2H1# 0-80UNF€21.63
Tarjouspyyntö
REGAL 008007AS Spiraalikärkihana, #0-80 UNF, H2-raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQP 008007AS2H2# 0-80UNF€21.63
Tarjouspyyntö
REGAL 008016AS Spiraalikärkihana, #1-64 UNC, H1 Limit, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQR 008016AS2H1# 1-64UNC€19.47
Tarjouspyyntö
REGAL 008017AS Spiraalikärkihana, #1-64 UNC, H2 Limit, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQT 008017AS2H2# 1-64UNC€19.47
Tarjouspyyntö
REGAL 008026AS Spiraalikärkihana, #1-72 UNF, H1 Limit, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQU 008026AS2H1# 1-72UNF€19.47
Tarjouspyyntö
REGAL 008027AS Spiraalikärkihana, #1-72 UNF, H2 Limit, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQV 008027AS2H2# 1-72UNF€19.47
Tarjouspyyntö
REGAL 008041AS Spiraalikärkihana, #2-56 UNC, H1 Limit, 2 huilua, pistoke, kirkas | CH9LQX 008041AS2H1# 2-56UNC€18.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 008599AS Spiraalikärkihana, koko 3/4-10, H3 raja, 3 huilua, pistoke, kirkas
€120.75 / yksikkö