Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ AG2 Aikaviivesulake, 600VAC, 2A, 1 napa | AG8LQT

MERSEN FERRAZ AG2 viivesulake, 600 VAC, 2 A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LQT Malli: AG2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria2A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiAG
SulakeluokkaLuokka G
Pituus1.31 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.33
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNykyinen arvostelueräPituusJänniteHinta
MERSEN FERRAZ AG1 Aikaviivesulake, 600VAC, 1A, 1 napa | AG8LQN AG1600V1A1ASulake1.31 "600V€6.19
MERSEN FERRAZ AG1/2 Aikaviivesulake, 600VAC, 0.5A, 1 napa | AG8LQP AG1/2600V0.5A0.5ASulake1.31 "600V€10.63
MERSEN FERRAZ AG10 Aikaviivesulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8LQQ AG10600V10A10ASulake1.31 "600V€5.96
MERSEN FERRAZ AG1-1/2 Aikaviivesulake, 600VAC, 1.5A, 1 napa | AG8LQR AG1-1/2600V1.5A1.5ASulake1.31 "600V€10.63
MERSEN FERRAZ AG20 Sulake Ag 20 A 600vac 1p | AG8LQU AG20-20A-Sulake-600V€5.31
MERSEN FERRAZ AG25 Aikaviivesulake, 600VAC, 25A, 1 napa | AG8LQV AG25480V25A25ASulake1.62 "480V€10.00
MERSEN FERRAZ AG3 Aikaviivesulake, 600VAC, 3A, 1 napa | AG8LQW AG3600V3A3ASulake1.31 "600V€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ AG2 viivesulake, 600 VAC, 2 A, 1 napa
€10.63 / yksikkö