Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4197-B Pipe Marker Hot Yellow 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4NAD 9CR96

BRADY 4197-B putkimerkki kuuma keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4NAD Malli: 4197-BRistiviite: 9CR96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7144-1 Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZWK 5ADE9 7144-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7144-3C putkimerkki kuuma keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWM 5ADF1 7144-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7144-4 Putkimerkintä kuumakeltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZWN 5ADF2 7144-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4197-C -putkimerkintä kuumakeltainen 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TNW 8CVA0 4197 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€20.90
BRADY 4197-A putkimerkki kuuma keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4EYK 8UKZ0 4197--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€8.37
BRADY 4197-D Pipe Marker Hot Yellow 4-6 In | AF4FJY 8UTN3 4197-D-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.52
BRADY 4197-H Pipe Marker Hot Yellow 10 - 15 tuumaa | AF4QDN 9F932 4197-H-Keltainen10 - 15 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4197-B putkimerkki kuuma keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€11.56 / yksikkö