Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Puolijohde, nopea, 700V, 800A, aR-luokka | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 puolijohde, nopea, 700V, 800A, aR-luokka

Varastossa
Tuote: CH4VZE Malli: A70QS800-4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€375.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus700V
Rungon materiaaliLasikuitu
KehotyyppiPultti kiinni
Nykyinen arvostelu800A
Tasajänniteluokitus700V DC-
Halkaisija2 1 / 2 "
ElementtiYksi
Sulake Dia.2 1 / 2 "
Sulakkeen pituus7 1 / 16 "
Keskeytysluokitus100kA 700V DC, 200kA 700V AC
Pituus7 1 / 16 "
Asennuspultattu
NopeusNopea toiminta
Visuaalinen ilmaisuEi osoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)6.35

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz A70QS800-4 puolijohdesulaketta käytetään teollisuusympäristöissä ja virranjakelujärjestelmissä suojaamaan puolijohdelaitteita ylivirtatapauksilta, varmistaen toiminnan eheyden ja estämään vaurioita. Siinä on pultattu kiinnitysmekanismi, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan asennuksen. AC Max IR:llä tai 40 kA:n katkaisukapasiteetilla se tarjoaa vankan suojan ylivirtaolosuhteita vastaan. Tässä sulakkeessa on tinattu kupariliitäntä/liitin sähkönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi. Siinä on pultattu liitäntä / liitintyyppi parantaa vakautta. Tässä sulakkeessa on GMG-runko lisäämään kestävyyttä ja kestävyyttä erilaisissa ympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tälle sulakkeelle suositeltua testausmenettelyä?

V. Vaikka tietyt testausmenetelmät voivat vaihdella, on suositeltavaa ajoittain simuloida ylivirtaolosuhteita sulakkeen toiminnan varmistamiseksi.

K. Kuinka Mersen Ferraz A70QS800-4 puolijohdesulake asennetaan?

A.

  • Valitse sopiva asennuspaikka.
  • Kiinnitä sulake kunnolla paikalleen.
  • Liitä tulo- ja lähtöliittimet.
  • Varmista pulttien oikea kiristysmomentti.
  • Noudata valmistajan ohjeita turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

K. Mikä tekijä minun tulee ottaa huomioon puolijohdesulaketta valittaessa?

A.

  • Valitse sovelluksellesi sopiva sulake.
  • Varmista, että sulakkeen nimellisjännite vastaa järjestelmäsi vaatimuksia.
  • Valitse oikealla nopeudella varustettu sulake nopeaa tai hidasta suojausta varten.
  • Harkitse sulakkeen kykyä käsitellä vikavirtoja ilman vikaa.
  • Varmista, että sulake toimii ympäristösi lämpötila- ja kosteusalueella.
  • Varmista yhteensopivuus haluamasi asennustavan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VWW A70QS100-4GMG100A1"4.38 "High Speed€82.59
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VWX A70QS100-4ILGMG100A1"4.38 "High Speed€216.99
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Puolijohde, nopea, 700V, 125A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VWY A70QS125-4GMG125A1.22 "4.38 "High Speed€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 125A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILGMG125A1.22 "4.38 "High Speed€240.76
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Puolijohde, nopea, 700V, 150A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VXC A70QS150-4GMG150A1.22 "4.38 "High Speed€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 150A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VXD A70QS150-4ILGMG150A1.22 "4.38 "High Speed€186.86
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Puolijohde, nopea, 700V, 175A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VXG A70QS175-4GMG175A1.22 "4.38 "High Speed€185.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 puolijohde, nopea, 700V, 800A, aR-luokka
€375.26 / yksikkö