Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623399157 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RRK 23Z528

NORTON ABRASIVES 66623399157 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AB7RRK Malli: 66623399157Ristiviite: 23Z528
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
€28.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliMuovi
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66623399156 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 5/8-11 | AB7RRJ 23Z527 66623399156405 / 8-11€28.47
NORTON ABRASIVES 66623399160 läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 7/8 | AB7RRZ 23Z541 66623399160407 / 8 "€28.26
NORTON ABRASIVES 66623399161 läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 7/8 | AB7RTA 23Z542 66623399161607 / 8 "€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399157 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11
€28.47 / yksikkö