MERSEN FERRAZ A50P25-1 puolijohdesulake, nopea, 500V, 25A, aR-luokka | CH4UWU

MERSEN FERRAZ A50P25-1 puolijohdesulake, nopea, 500V, 25A, aR-luokka

Tuote: CH4UWU Malli: A50P25-1

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija0.56 "
Pituus2"
AsennusLeikata
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A50P1000-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 1000A, aR-luokka | CH4UVD A50P1000-41000A3"6.97 "pultattu€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 1000A, aR-luokka | CH4UVE A50P1000-4TA1000A3"6.97 "pultattu€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 1000A, aR-luokka | CH4UVF A50P1000-4TI1000A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P10-1 puolijohdesulake, nopea, 500V, 10A, aR-luokka | CH4UVK A50P10-110A0.56 "2"Leikata€40.94
MERSEN FERRAZ A50P1200-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 1200A, aR-luokka | CH4UVL A50P1200-41200A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 1200A, aR-luokka | CH4UVM A50P1200-4TA1200A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 1200A, aR-luokka | CH4UVN A50P1200-4TI1200A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A50P25-1 puolijohdesulake, nopea, 500V, 25A, aR-luokka