MERSEN FERRAZ A480R12R-1HE Sulake, Keskijännite, 4800V, R mitoitettu | CH4UNE

MERSEN FERRAZ A480R12R-1HE sulake, keskijännite, 4800 V, R mitoitettu

Tuote: CH4UNE Malli: A480R12R-1HE

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus4800V
Rungon materiaaliEpoksi
Halkaisija3"
Korkeus3"
Pituus16.13 "
AsennusLeikata
NopeusR Nimellinen
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.292
Laivan korkeus (cm)45.09
Laivan pituus (cm)14.45
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 9F60LJD502 Sulake, Keskijännite, 5080V, 2R, R Rated, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAM 9F60LJD5025080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD503 Sulake, Keskijännite, 5080V, 3R, R Rated, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAN 9F60LJD5035080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD504 Sulake, Keskijännite, 5080V, 4R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAP 9F60LJD5045080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD506 Sulake, Keskijännite, 5080V, 6R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAQ 9F60LJD5065080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD509 Sulake, Keskijännite, 5080V, 9R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAR 9F60LJD5095080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD512 Sulake, Keskijännite, 5080V, 12R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAT 9F60LJD5125080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJN302 Sulake, Keskijännite, 5080V, 2R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAU 9F60LJN3025080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A480R12R-1HE sulake, keskijännite, 4800 V, R mitoitettu