MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-200E Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Iskunpää | CH4TRB

MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-200E Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-mittaus, Pultti kiinnitettävä iskuri

Tuote: CH4TRB Model: A155B2D0R0-200E

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus15500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu200A
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus7.63 "
Pituus25.11 "
Asennuspultattu
NopeusE-luokitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)31.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 9F62KED300 Sulake, Keskijännite, 15500V, 300A, E mitoitettu, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDG 9F62KED300Epoksi300A13.65 "22.68 "13.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-300E Sulake, Keskijännite, 15500V, 300A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TRF A155B3D0R0-300EGMG300A11.63 "25.11 "3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-200E Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-mittaus, Pultti kiinnitettävä iskuri