MERSEN FERRAZ 9F62KED300 Sulake, Keskijännite, 15500V, 300A, E mitoitettu, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDG

MERSEN FERRAZ 9F62KED300 sulake, keskijännite, 15500V, 300A, E-luokitus, teräkiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4TDG Malli: 9F62KED300

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus15500V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu300A
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13.65 "
Pituus22.68 "
Asennuspultattu
NopeusE-luokitus
Leveys13.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.618
Laivan korkeus (cm)65.74
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-200E Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Iskunpää | CH4TRB A155B2D0R0-200EGMG200A7.63 "25.11 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-300E Sulake, Keskijännite, 15500V, 300A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TRF A155B3D0R0-300EGMG300A11.63 "25.11 "3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F62KED300 sulake, keskijännite, 15500V, 300A, E-luokitus, teräkiinnitteinen iskuri