Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL A8154 Kasvosuoja Visiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1/2in | AD2EAB 3NMD8

NORTH BY HONEYWELL A8154 kasvosuojavisiiri polykarbonaatti kirkas 8 x 15-1/2in

Varastossa
Tuote: AD2EAB Malli: A8154Ristiviite: 3NMD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
POHJOINEN HONEYWELL 11390064 Kasvonsuojavisiiri Propionaatti Kirkas 8-1 / 2 x 15 | AD9FDF 4RF26 11390064Propionaatti8.5 "15 "€16.25
NORTH BY HONEYWELL A8152 / 40 Kasvonsuojavisiiri Kirkas polypropeeni 8 x 15-1 / 2 tuumaa | AE7DKN 5X609 A8152 / 40polykarbonaatti8"15.5 "€10.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A8154 kasvosuojavisiiri polykarbonaatti kirkas 8 x 15-1/2in
€12.65 / yksikkö