MERSEN FERRAZ 9F60AAA003 Sulake, Keskijännite, 625V, 3A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQC

MERSEN FERRAZ 9F60AAA003 sulake, keskijännite, 625V, 3A, PT-tyyppi, holkkikiinnitys

Tuote: CH4RQC Malli: 9F60AAA003

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus625V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.81 "
Pituus4.63 "
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60AAA005 Sulake, Keskijännite, 625V, 5A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQD 9F60AAA005625VEpoksi5A0.81 "4.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60AAA007 Sulake, Keskijännite, 625V, 7A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQE 9F60AAA007625VEpoksi7A0.81 "4.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60AAA010 Sulake, Keskijännite, 625V, 10A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQF 9F60AAA010625VEpoksi10A0.81 "4.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60AAB001 Sulake, Keskijännite, 2750V, 1A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQG 9F60AAB0012750VEpoksi1A0.81 "4.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60AAB002 Sulake, Keskijännite, 2750V, 2A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQH 9F60AAB0022750VEpoksi2A0.81 "4.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60BBB001 Sulake, Keskijännite, 2750V, 1A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQJ 9F60BBB0012750VEpoksi1A1.56 "7.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60BBB002 Sulake, Keskijännite, 2750V, 2A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4RQK 9F60BBB0022750VEpoksi2A1.56 "7.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60AAA003 sulake, keskijännite, 625V, 3A, PT-tyyppi, holkkikiinnitys