MERSEN FERRAZ 61008R Varokekalusto, 600V, 100A, luokka R, 3-napainen, tinattu, kuparilaatikko | CH4RLF

MERSEN FERRAZ 61008R sulakekanta, 600V, 100A, luokka R, 3-napainen, tinattu, kuparilaatikko

Tuote: CH4RLF Malli: 61008R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu100A
SulakeluokkaLuokka R
Korkeus2.48 "
Pituus10.08 "
Max. Sulakkeen luokitus100A
Napojen lukumäärä3
Leveys5.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)25.88
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)6.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60305R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REG 60305RGFPC30A2"7"30Akyykäärme1.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60306R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REL 20308R 60306RGFPC30A2"7"30A1 napaa1.63 "€26.60
MERSEN FERRAZ 60307R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REQ 60307RGFPC30A2"7"30A2 napaa3.09 "€50.28
MERSEN FERRAZ 60308R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REV 60308RGFPC30A2"7"30A34.56 "€93.93
MERSEN FERRAZ 60315R Varokekalusto, Lisälaite, 600V, 30A, Luokka R, Tinattu, Kupariruuvi | CH4RFG 60315RGFPC30A2"7"30Akyykäärme1.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60316R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFL 60316RGFPC30A2"7"30A1 napaa1.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60317R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R 2 napa, tinalevykupariruuvi vahvistetulla pidikkeellä | CH4RFQ 60317RGFPC30A2"7"30A23.09 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 61008R sulakekanta, 600V, 100A, luokka R, 3-napainen, tinattu, kuparilaatikko