MERSEN FERRAZ 60315R Varokekalusto, Lisälaite, 600V, 30A, Luokka R, Tinattu, Kupariruuvi | CH4RFG

MERSEN FERRAZ 60315R sulakepohja, lisälaite, 600 V, 30 A, luokka R, tinattu, kupariruuvi

Tuote: CH4RFG Malli: 60315R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka R
Korkeus2"
Pituus7"
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys1.46 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)25.7
Laivan leveys (cm)17.93

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60305R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REG 60305RGFPC30A2"7"30Akyykäärme1.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60306R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REL 20308R 60306RGFPC30A2"7"30A1 napaa1.63 "€26.60
MERSEN FERRAZ 60307R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REQ 60307RGFPC30A2"7"30A2 napaa3.09 "€50.28
MERSEN FERRAZ 60308R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REV 60308RGFPC30A2"7"30A34.56 "€93.93
MERSEN FERRAZ 60316R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFL 60316RGFPC30A2"7"30A1 napaa1.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60317R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R 2 napa, tinalevykupariruuvi vahvistetulla pidikkeellä | CH4RFQ 60317RGFPC30A2"7"30A23.09 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60318R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka R, 3-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RFV 60318RGFPC30A2"7"30A34.56 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 60315R sulakepohja, lisälaite, 600 V, 30 A, luokka R, tinattu, kupariruuvi