Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4139 Neopreenilaipan tiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBX 55ZJ46

USA SEALING BULK-FG-4139 Neopreenilaippatiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VBX Malli: BULK-FG-4139Ristiviite: 55ZJ46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-1 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4277 Neopreenilaipan tiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VBR 55ZH98 BULK-FG-4277Valkoinen1 / 16 "€2.54
USA SEALING BULK-FG-4323 Neopreenilaipan tiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VBT 55ZJ08 BULK-FG-4323Valkoinen1 / 8 "€5.19
USA SEALING BULK-FG-1236 Neopreenilaipan tiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBU 55ZH70 BULK-FG-1236Musta1 / 16 "€0.63
USA SEALING BULK-FG-1259 Neopreenilaippa, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBV 55ZH74 BULK-FG-1259Musta1 / 8 "€1.22
USA SEALING BULK-FG-4093 Neopreenilaippa, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBW 55ZJ35 BULK-FG-4093Musta1 / 16 "€2.54
USA SEALING BULK-FG-4645 Neopreenilaippa, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBY 55ZJ79 BULK-FG-4645Musta1 / 16 "€3.17
USA SEALING BULK-FG-4691 Neopreenilaippa, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBZ 55ZJ88 BULK-FG-4691Musta1 / 8 "€6.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4139 Neopreenilaippatiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€5.19 / yksikkö