A laakerit: Rulla kotelossa, pallo moottorissa , Harjat: Vaihdettavissa ulkoisesti , Kotelo: TENV , Suorittaa loppuun: Matt Black , Vaihteistokotelo: Painevalettu sinkki , Vaihteistotyyppi: Jauhettu metalliviiste ja teräspanta , Kotelon materiaali: Painevalettu sinkki ja teräs , Syötä HP: 1/8 , Eristysluokka: F , Avaimen koko: 3/16 "neliömetriä , Pituus vähemmän Akseli: 11.75 " , Voitelu: Vaihdeöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: Kestomagneetti , Asennus: Kaikki asema , Ylikuorma: 175 lb , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Huuli , Akseli: Yksi , Akselin suunta: Oikea kulma , lämpösuojaus: Ei eristetty
5L -sarjan tasavirtamoottorit, TENV, valettu sinkki
Dayton 5L -sarjan DC-vaihdemoottorit tarjoavat suuren käynnistysmomentin ja tarkan säädettävän nopeuden ohjauksen pyörätuolien, sairaalasänkyjen, pöytänostimien, sähkökäyttöisten istuinten ja muiden ohjaamiseen. Ne saavat virtansa tasavirtalähteestä TENV-moottoria varten, joka vuorotellen pyörittää akselia maksimivääntömomentilla 280 in-lb. Akseli voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään. Näissä moottoreissa on vaihteistoöljyvoitelu ja kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Luokan F eristys takaa toiminnan korkeissakin lämpötiloissa. Valitse laajasta valikoimasta DC-vaihdemoottoreita, joita on saatavana 12, 24 ja 90 VDC jännitteillä Raptor Supplies.