Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1 / 2 x 7/8 tuuman 80g - pakkaus 25 | AB2BGG 1KYA5

MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2BGG Malli: 66623353320Ristiviite: 1KYA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoY
Värisininen
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 66623357287 Arbor Mount -hiomalaikka 7 x 7/8 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AB2BBF 1KUY8 66623357287AlumiinioksidiRuskea7"80860025€70.64
MERIT 66623357280 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 tuuman 80g - pakkaus 25 | AB2BBP 1KVL7 66623357280AlumiinioksidiRuskea5"8010,00025€40.37
MERIT 66623357294 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 80g - Pakkaus 25 | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Zirkoniumalumiinioksidisininen5"8010,00025€56.41
MERIT 66623366015 Arbor Mount -hiomalaikka 5 x 7/8 80g - Pakkaus 25 | AB2BBR 1KVL9 66623366015Keraaminen alumiinioksidiRuskea5"8010,00025€68.12
MERIT 66623357281 Arbor Mount -hiomakiekko 5 x 7/8 100g - Pakkaus 25 | AB2BBX 1KWL1 66623357281AlumiinioksidiRuskea5"10010,00025€37.97
MERIT 66623353312 Arbor Mount -hiomalaikka 4-1 / 2 x 7/8 80g - Pakkaus 25 | AB2BGF 1KYA4 66623353312AlumiinioksidiRuskea4.5 "8011,00025€36.58
MERIT 66623365598 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AB2BGH 1KYA6 66623365598Keraaminen alumiinioksidiRuskea4.5 "8011,00025€78.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus
€47.88 /pakkaus