Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623340028 Pintakäsittelylevy 2 tuuman karkea karkea | AG50CKJ 3UX32

MERIT 66623340028 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 50 Grit Coarse

Varastossa
Tuote: AG3CKJ Malli: 66623340028Ristiviite: 32UX58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834167825 Pintakäsittelylevy 2 tuuman 40 karkea nailon | AG3BWX 32UX57 08834167825MustaErittäin karkea40€1.88
MERIT 08834166290 Pintakäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CKK 32UX59 08834166290KastanjanruskeaKeskikokoinen80€2.14
MERIT 66623340049 Pintakäsittelylevy 2 tuumaa Erittäin hieno | AG3CKL 32UX60 66623340049sininenErittäin hieno150€2.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623340028 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 50 Grit Coarse
€1.88 / yksikkö