Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623340049 Pintakäsittelylevy 2 tuumaa Erittäin hieno | AG3CKL 32UX60

MERIT 66623340049 Pintakäsittelylevy 2 tuumaa erittäin hieno

Varastossa
Tuote: AG3CKL Malli: 66623340049Ristiviite: 32UX60
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
€2.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
Levy Dia.2"
LuokkaErittäin hieno
sisu150
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834167825 Pintakäsittelylevy 2 tuuman 40 karkea nailon | AG3BWX 32UX57 08834167825MustaErittäin karkea40€1.88
MERIT 66623340028 Pintakäsittelylevy 2 tuuman karkea karkea | AG50CKJ 3UX32 66623340028RuskeaKarkea50€1.88
MERIT 08834166290 Pintakäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CKK 32UX59 08834166290KastanjanruskeaKeskikokoinen80€2.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623340049 Pintakäsittelylevy 2 tuumaa erittäin hieno
€2.14 / yksikkö