Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623326072 Pintakäsittelylevy 5 tuuman erittäin karkea | AG3CKQ 32UX66

MERIT 66623326072 Pinnankäsittelylevy 5 tuumaa erittäin karkea

Varastossa
Tuote: AG3CKQ Malli: 66623326072Ristiviite: 32UX66
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
€7.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriMusta
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 05539512519 Pintakäsittelylevy 5 tuuman karkea 50 AG3CKR 32UX67 05539512519RuskeaKarkea50€5.22
MERIT 05539512518 Pintakäsittelylevy 5 tuumaa 80 karkeaa keskikokoista | AG3CKT 32UX68 05539512518KastanjanruskeaKeskikokoinen80€5.25
MERIT 08834162584 5 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CKU 32UX69 08834162584sininenErittäin hieno150€5.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623326072 Pinnankäsittelylevy 5 tuumaa erittäin karkea
€7.60 / yksikkö